Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO277834 DILM50(24V50/60HZ) CONT POT 22KW - 277834

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO277834 DILM50(24V50/60HZ) CONT POT 22KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082778347

Artikelnummer

EAO277834

Herstellernummer

277834

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

10 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.8 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

50 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

21 A

Contattore di potenza con doppio morsetto a mantello per il cablaggio sicuro di cavi di svariate dimensioni. Il collegamento frontale semplifica il cablaggio. Le dimensioni identiche per i contattori con comando in AC e DC consentono di utilizzare gli stessi accessori. Accessori disponibili: moduli contatti ausiliari per montaggio laterale a innesto, circuiti di protezione inseribili, interblocco meccanico, modulo elettronico temporizzato, relè termico, ponte di stella, connettore in parallelo, coperchioIP2X