Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC BOB. LANCIO 12-110VA - 278518

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC BOB. LANCIO 12-110VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082785185

Artikelnummer

EAO278518

Herstellernummer

278518

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

110 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Spannungsart:

AC

Sganciatore a lancio di corrente, per interruttore di protezione della linea fino a 63A, campo di tensione 12-110V AC, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1–2.5 mm²rigido e flessibile