EATON MANIFACTURING - EAO278805 FAZ-S1/2 INT. MT 15KA 2P S 1A - 278805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 0 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 18.9 kg CO2 eq.
EAN
4015082788056
Artikelnummer
EAO278805
Herstellernummer
278805
Hersteller
EAO
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70.5 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...75 °C
Explosionsgeschützt:
nein


