Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO279132 FAZ-C40/1-DC INT. MT 10KA 1P C-DC 40A - 279132

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO279132 FAZ-C40/1-DC INT. MT 10KA 1P C-DC 40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 0 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082791322

Artikelnummer

EAO279132

Herstellernummer

279132

Hersteller

EAO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

40 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

0 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Bemessungsspannung:

250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70.5 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...75 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore magnetotermico; • Sezionamento visualizzato mediante indicatore dello stato dei contatti (finestrella rosso/verde) • Accessoriabile • Alimentabile sia d'alto che dal basso • Conforme alle prescrizioni per il sezionamento elettrico sicuro condistanza fra i contatti > 4mm • Leva sgancio libero • Leva piombabile • Morsetti con grado di protezione IP20 • Morsetti contro il falso inserimento del cavo • Doppia possibilità di cablaggio ( cavo o sbarretta ) sia sui morsetti superiori che inferiori.