EATON MANIFACTURING - EAO279416 M22S-WRJ4 JOYSTICK 4 POSIZIONI STABILI - 279416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Joysticklänge - 75 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Packung
1 ST
EAN
4015082794163
Artikelnummer
EAO279416
Herstellernummer
279416
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Joysticklänge:
75 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP66
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
4X, 13


