EATON MANIFACTURING - EAO280972 N-P5-250/315Z MORS. PER COND. DI NEUTRO - 280972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Neutralleiterklemme
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082809720
Artikelnummer
EAO280972
Herstellernummer
280972
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Neutralleiterklemme
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein: Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie,Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten.