Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO281591 NZM4-XKV95 ESTENS. COLL 3 POLI - 281591

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO281591 NZM4-XKV95 ESTENS. COLL 3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082815912

Artikelnummer

EAO281591

Herstellernummer

281591

Hersteller

EAO

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Foro multiplo per, ad es., fino a 9 capicorda per fase. Montabile a vite su interruttori standard. Separatori di fase compresi nella fornitura. distanza centro poli fra NZM4(-4)-XKV95: 95mm Possibilità di montaggio esterno per trasformatori di corrente fino ad una larghezza di 130 mm con larghezza sbarra di 80 mm. Distanza centro poli fra NZM4-110-XKV107: 5.135mm Possibilità di montaggio esterno per trasformatori di corrente finoad una larghezza di 80 mm con larghezza sbarra di 4 mm. Distanza centro poli fra NZM4-120-XKV122: 164mm Possibilità di montaggio esterno per trasformatori di corrente fino ad una larghezza di 80 mm con larghezza sbarra di 4 mm. Sono presenti fori da 4 mmper il collegamento dei circuiti ausiliari. Per NZM95-XKV vale: inclusa foratura per coperchio grande NZM4-XKSAV. Utilizzabile per: NZM4, N(S)4