Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO281594 NZM4-4-XKV120 ESTENS. COLL 4 POLI - 281594

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO281594 NZM4-4-XKV120 ESTENS. COLL 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082815943

Artikelnummer

EAO281594

Herstellernummer

281594

Hersteller

EAO

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter. Fünffachlochung für z.B. bis zu 9 Kabelschuhe pro Phase. Anbaubar an Schalter mit Schraubanschluss. Phasentrenner im Lieferumfang enthalten. Polmittenabstand zwischen NZM4(-4)-XKV95: 95mm Anbaumöglichkeit für Stromwandler bis Breite 130mm bei Schienenbreite 80mm. Polmittenabstand zwischen NZM4-XKV110: 107.5mm Anbaumöglichkeit für Stromwandler bis Breite 135mm bei Schienenbreite 80mm. Polmittenabstand zwischen NZM4-4-XKV120: 122mm Anbaumöglichkeit für Stromwandler bis Breite 164mm bei Schienenbreite 80mm. 4mm Bohrlöcher für Steuerleitungsanschluss vorhanden. Bei NZM4-XKV95 gilt: Bohrung für Abdeckung groß NZM4-XKSAV enthalten. Verwendbar für: NZM4-4, N4-4