EATON MANIFACTURING - EAO281595 NZM4-XKP SEPARATORE FASE 3 POLI - 281595

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4015082815950
Artikelnummer
EAO281595
Herstellernummer
281595
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Con le piastre di collegamento allargate compreso nella fornitura. Non in combinazione con morsetto a tunnel NZM4(‐4)‐XKA, collegamento posteriore NZM4-XKR. Protezione isolamentoper collegamento con capicorda, sbarra, piastre di collegamento o impiego di morsetti piatti. Utilizzabile per: NZM4, N(S)4