EATON MANIFACTURING - EAO281596 NZM4-4- XKP SEPARATORE FASE 4 POLI - 281596

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4015082815967
Artikelnummer
EAO281596
Herstellernummer
281596
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Con le piastre di collegamento allargate compreso nella fornitura. Non in combinazione con morsetto a tunnel NZM4(‐4)‐XKA, collegamento posteriore NZM4-XKR. Protezione isolamentoper collegamento con capicorda, sbarra, piastra di collegamento o impiego di morsetti piatti. Utilizzabile per: NZM4-4, N4-4