Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO283148 MSC-D-12-M12(230V50HZ) AVVIAT. DIR. 5,5K - 283148

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO283148 MSC-D-12-M12(230V50HZ) AVVIAT. DIR. 5,5K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082831486

Artikelnummer

EAO283148

Herstellernummer

283148

Hersteller

EAO

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

3 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

0 kW

Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:

0 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

11.3 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

8...12 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

0 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

0 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

0 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

50 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

55 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

95 mm

Vormontierter Motorstarter mit minimierter Verdrahtungszeit bestehend aus Motorschutzschalter und Leistungsschütz.