Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO283304 NZMC1-4-A32 INT.AUT.4P 32A 36KA N AL 100

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO283304 NZMC1-4-A32 INT.AUT.4P 32A 36KA N AL 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 25...32 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082833046

Artikelnummer

EAO283304

Herstellernummer

283304

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

25...32 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

350...350 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise: Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter.