EATON MANIFACTURING - EAO283834 XAP011206 ZOCCOLO H100 APR. XEL 1200L 60 - 283834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 115 mm
Tiefe - 1015 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082838348
Artikelnummer
EAO283834
Herstellernummer
283834
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
1015 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein