EATON MANIFACTURING - EAO283859 XBBB04 STAFFA CAVI / SBARRE 425L - 283859

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 320 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082838591
Artikelnummer
EAO283859
Herstellernummer
283859
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
320 mm
Querträger für Schienenhalter, Stahlblech, inkusive Befestigungsschrauben, Lochrastung, Breite 400mm


