Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO284200 XSDMC2008 PORTA CIECA XEL 800L 2000H - 284200

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO284200 XSDMC2008 PORTA CIECA XEL 800L 2000H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082842000

Artikelnummer

EAO284200

Herstellernummer

284200

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

820 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

1955 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Geräteraumtür sicher bis IP55, links und rechts anschlagbar, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 2000mm, Breite 800mm, RAL 7035