Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO284202 XSDMC2012-S C.PORTE CIECHE XEL 1200L 200 - 284202

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO284202 XSDMC2012-S C.PORTE CIECHE XEL 1200L 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082842024

Artikelnummer

EAO284202

Herstellernummer

284202

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

610 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

2000 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

XSDMC2012-S C.PORTE CIECHE XEL 1200L 2000H