EATON MANIFACTURING - EAO284231 XSFB0404 BASE + TESTATA XEL 425L 400P - 284231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 245 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Mit Montageplatte - nein
Schlagfestigkeit - IK10
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082842314
Artikelnummer
EAO284231
Herstellernummer
284231
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
245 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für metrische Montage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
0 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
5000 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
1000 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
4000 N


