Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO284307 XSPTC0804 CHIUSURA CIECA XEL 800L 400P - 284307

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO284307 XSPTC0804 CHIUSURA CIECA XEL 800L 400P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 700 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082843076

Artikelnummer

EAO284307

Herstellernummer

284307

Hersteller

EAO

Breite:

300 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

700 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Bodenblech / Dachblech, geschlossen, IP55, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 800mm, Tiefe 400mm, RAL 7035