EATON MANIFACTURING - EAO284468 NZMN3-ME450 INT.AUT.3P 450A PROT. MOT. - 284468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 225...450 A
Auslösetechnik - elektronisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 450...6300 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4015082844684
Artikelnummer
EAO284468
Herstellernummer
284468
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
225...450 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
450...6300 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
450 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
132 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
250 kW
Breite:
140 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
166 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
35 kA
Höhe:
275 mm


