Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO284690 LTS-100/C00/3-R SEZ. FUSIBILE 3P 100A NH - 284690

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO284690 LTS-100/C00/3-R SEZ. FUSIBILE 3P 100A NH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082846909

Artikelnummer

EAO284690

Herstellernummer

284690

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Fusibili sezionatori, corrente nominale d'impiego 100A, cartuccia fusibile max. 500V/100A, cartuccia fusibile max. 690V/-A, dimensione 000, collegamento inferiore