EATON MANIFACTURING - EAO284701 XSDMD2008 PORTA TRASPARENTE XEL 800L 200 - 284701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082847012
Artikelnummer
EAO284701
Herstellernummer
284701
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
810 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
2000 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet