Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO284817 M22S-DDLF-WS-X1/X0 PULS DOPPIO LUM - 284817

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO284817 M22S-DDLF-WS-X1/X0 PULS DOPPIO LUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082848170

Artikelnummer

EAO284817

Herstellernummer

284817

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Die RMQ-Titan Doppeldrucktaste ist eine elegante und pragmatische Lösung, um zwei Taster in einem 22mm Lochdurchmesser zu vereinen. Der Platz ist bereits vorgesehen, um durch den Asnchluss eines LED-Leuchtmoduls daraus eine Doppeldruckleuchtdrucktaste zumachen. Die Taste erfüllt die Schutzart IP66 und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Bei dieser DDLF Version, sind beide Tasten gerade und nicht wie bei DDL leicht gewölbt.