Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO284929 Z-BEL/R230 1LED FISSO O LAMP-ROSSO 230VA - 284929

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO284929 Z-BEL/R230 1LED FISSO O LAMP-ROSSO 230VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082849290

Artikelnummer

EAO284929

Herstellernummer

284929

Hersteller

EAO

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP40

Einbautiefe:

60 mm

Indicatore luminoso singolo con funzione di segnalazione lampeggiante integrata, tensione nominale d'impiego LED 230V AC/DC, LED color rosso, intensità luminosa 15mcd, dissipazione 2W/LED, frequenza di intermittenza tip.. 2 Hz, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632