EATON MANIFACTURING - EAO285233 BFZ-NZM1-SET KIT X INT.SCATOLATO GR.1 16 - 285233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 50 mm
Breite - 210 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082852337
Artikelnummer
EAO285233
Herstellernummer
285233
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
50 mm
Breite:
210 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Set per NZM1 bianco 24 unità passo


