EATON MANIFACTURING - EAO285353 BFZ-UTT-6/144 PORTA TRASP Q.INCASSO 6X24 - 285353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teiltür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082853532
Artikelnummer
EAO285353
Herstellernummer
285353
Hersteller
EAO
Ausführung:
Teiltür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
540 mm
Höhe:
1175 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige


