EATON MANIFACTURING - EAO285600 PFR-W-35 TOROIDE X PFR D35MM - 285600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 150 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082856007
Artikelnummer
EAO285600
Herstellernummer
285600
Hersteller
EAO
Ausführung:
Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Relè differenziale con toroide separato. Correnti nominali fino a 1800 A. Versione PFR-5 con soglia differenziale regolabile e ritardabile. LED frontali di segnalazione stato di esercizio (verde) e allarme (rosso). L'attivazione contemporanea di entrambii LED. segnala errori di cablaggio fra relè e toroide. Versione PFR-5 con segnalazione di superamento delle soglie intermedie della IΔn mediante lampeggi del LED rosso con frequenze progressivamente più alte. Funzioni di Test e Reset disponibili mediantepulsanti presenti sul fronte del relè.



