Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO286338 M22-DI4-S-X7 PULS. QUADRUPLO - 286338

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO286338 M22-DI4-S-X7 PULS. QUADRUPLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082863388

Artikelnummer

EAO286338

Herstellernummer

286338

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Elemento frontale RMQ Titan completo con grado di protezione IP67 e IP69K. La soluzione ideale per macchine e impianti. Gli elementi a pulsante sono stati ergonomicamente conformati alla forma dei polpastrelli, per renderne l'uso ancora più confortevole.Questo pulsante dispone di una dicitura che garantisce operazioni di comando e controllo ottimali.