Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO286339 M22S-DI4-S-X7 PULS. QUADRUPLO - 286339

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO286339 M22S-DI4-S-X7 PULS. QUADRUPLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082863395

Artikelnummer

EAO286339

Herstellernummer

286339

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Komplettes RMQ Titan Frontelement mit Schutzart IP67 und IP69K. Das perfekte Outfit für den Einsatz an Maschinen und Anlagen. Die ergonomisch geformten Tastenelemente sind der Fingerkuppenform angepasst. Das macht die Bedienung noch bequemer. Diese Tasteist beschriftet um ein optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten.