Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO286767 BPZ-MPL80-800 PIASTRA MOD. 800L 80H - 286767

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO286767 BPZ-MPL80-800 PIASTRA MOD. 800L 80H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 85 mm

  • Breite - 700 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082867676

Artikelnummer

EAO286767

Herstellernummer

286767

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

85 mm

Breite:

700 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Universal-Montageplatte, BPZ-MPL; Breite 800mm, Höhe 80mm; zur Montage von Sammelschienenträger und anderen Geräten; Stahlblech (2 mm), verzinkt; für UP, AP, Wand- und Standverteiler; inklusive Schrauben; Lieferumfang: 1 Montageplatte, div. Montagezubehör