EATON MANIFACTURING - EAO289133 BF-UT-3/72-P Q. INCASSO 3X24MOD 590L 570 - 289133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082891336
Artikelnummer
EAO289133
Herstellernummer
289133
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
600 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
630 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
140 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Einbaubreite:
560 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
127 mm
Einbauhöhe:
570 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
ja
Innentiefe:
127 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
ja
EMV-Ausführung:
ja


