Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO289170 XT-RJ45-ETH-RS 232 - 289170

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO289170 XT-RJ45-ETH-RS 232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - Adapter

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082891701

Artikelnummer

EAO289170

Herstellernummer

289170

Hersteller

EAO

Art des elektrischen Zubehörs:

Adapter

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Modularsteuerungen XC100 und XC200 zeichnen sich durch ihren in weiten Grenzen skalierbaren Aufbau aus. Verschiedene CPU-Leistungsklassen und vielfältige Erweiterungsbaugruppen (XIOC-Module) stehen zur Verfügung. Die Kompaktsteuerungen XC152 ermöglichen kostengünstige Lösungen von Automatisierungsaufgaben mittels ihrer Rechenleistung, der SmartWire-DT Anschaltung sowie einer Vielzahl weiterer Schnittstellen. Ein besonderes Merkmal ist die Integrationsfähigkeit der Produkte in moderne Kommunikationskonzepte. Der Datenaustausch über die Ethernet-Schnittstelle zu OPC Clients oder der integrierte WEB-Server ermöglichen innovative Lösungen.