Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO290177 LS-XLS LEVA A ROTELLA CUST. PLASTICA - 290177

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO290177 LS-XLS LEVA A ROTELLA CUST. PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082901776

Artikelnummer

EAO290177

Herstellernummer

290177

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.