Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO292344 NZM2-4-XFI DIFFEREN. 0,1 - 3A RIT. 4P CL - 292344

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO292344 NZM2-4-XFI DIFFEREN. 0,1 - 3A RIT. 4P CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 280...690 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.1...3 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 100 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082923440

Artikelnummer

EAO292344

Herstellernummer

292344

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

280...690 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.1...3 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Max. Ansprechverzögerungszeit:

100 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: secondo IEC/EN 60947-2 non approvato UL/CSA. Idoneo per l'uso in sistemi trifase e monofase. Sensibile alla corrente ad impulsi secondo il principio di massima corrente ammessa. per interruttori automatici di potenza a 4 poli NZM2-4 e sezionatori di potenza N2-4. Non dipendenti dalla tensione di rete Ue = 280 – 690V 50/60 Hz. Contatti ausiliari (1s, 1 contatto NC integrato) sono resettati tramite il testo di reset. Non in combinazione con il sistema semiestraibile a connettore, custodia in materiale isolante o kit per interruttore generale per montaggio laterale con squadretta di fissaggio. Il potere di cortocircuito nominale estremo viene determinato dagli NZ2 montati. Utilizzando un sezionatore di potenza N2 dal fusibile a monte utilizzato. Vedi Dati tecnici. Utilizzabile per NZM2-4, N2-4