Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO292346 NZM2-4-XFIA DIFFER. 0,1 - 3A RIT. 4P CL. - 292346

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO292346 NZM2-4-XFIA DIFFER. 0,1 - 3A RIT. 4P CL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 50...400 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...1 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 100 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082923464

Artikelnummer

EAO292346

Herstellernummer

292346

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

50...400 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...1 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Max. Ansprechverzögerungszeit:

100 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

50...400 V

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Allstromsensitiv nach Summenstromprinzip (im Bereich 0-100 kHz). Ansprechschwelle in Abhängigkeit zur Frequenz beachten! Siehe Kennlinien Frequenzgang. Einstellknöpfe plombierbar. Verwendbar für: NZM2-4, N2-4