EATON MANIFACTURING - EAO3-6ABWNA3-15 3-6ABWNA3-15 3.6KV 3.15A FUSE - 3-6ABWNA3-15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsklasse - sonstige
Anwendung - Hilfstransformatorschutz
Bemessungsstrom - 3.15 A
Bemessungsspannung - 3.6 kV
Mit Schlagmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
5027590039680
Artikelnummer
EAO3-6ABWNA3-15
Herstellernummer
3-6ABWNA3-15
Hersteller
EAO
Betriebsklasse:
sonstige
Anwendung:
Hilfstransformatorschutz
Bemessungsstrom:
3.15 A
Bemessungsspannung:
3.6 kV
Mit Schlagmelder:
nein
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung:
50 kA
Länge:
254 mm
Durchmesser:
25.4 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
British Standard
Auslösecharakteristik:
sonstige
Installationstechnik:
Luft


