EATON MANIFACTURING - EAO315NHG2B 315NHG2B NH2, GG-GL, 315A, 500VAC, PLACC - 315NHG2B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 315 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
5027590199322
Artikelnummer
EAO315NHG2B
Herstellernummer
315NHG2B
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein


