EATON MANIFACTURING - EAO32ET 32ET 32AMP 690V AC BS88 FUSE - 32ET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 32 A
Betriebsklasse - sonstige
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
10 ST
EAN
5027590043946
Artikelnummer
EAO32ET
Herstellernummer
32ET
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
32 A
Betriebsklasse:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
ohne
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 32 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-0111


