EATON MANIFACTURING - EAO500NHG3B 500NHG3B NH3, GG-GL, 500A, 500VAC, PLACC - 500NHG3B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
5027590202718
Artikelnummer
EAO500NHG3B
Herstellernummer
500NHG3B
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein


