EATON MANIFACTURING - EAO5SC1000I EATON 5SC 1000I - 5SC1000I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 700 W
Ausgangsscheinleistung - 1000 VA
USV-Technologie - Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast - 13 min
Eingangsanschluss - C14
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172045164
Artikelnummer
EAO5SC1000I
Herstellernummer
5SC1000I
Hersteller
EAO
Ausgangswirkleistung:
700 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
13 min
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
184...276 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
340 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
210 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
11.1 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.7
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Gesamteffizienz:
96 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz