Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO5SC1000IR EATON 5SC 1000I RACK2U - 5SC1000IR

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO5SC1000IR EATON 5SC 1000I RACK2U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 700 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Überbrückungszeit Volllast - 11.5 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172088321

Artikelnummer

EAO5SC1000IR

Herstellernummer

5SC1000IR

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

700 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Überbrückungszeit Volllast:

11.5 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

184...276 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

405 mm

Tiefe:

440 mm

Höhe:

86.2 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

14.96 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

25 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.7

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Gesamteffizienz:

96 %

Effizienz im Eco-Modus:

95.8 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton 5SC 1000i Rack2U