Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO6LCT 6LCT 6AMP 240V AC BS88 FUSE - 6LCT

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO6LCT 6LCT 6AMP 240V AC BS88 FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 20 ST

EAN

5027590051422

Artikelnummer

EAO6LCT

Herstellernummer

6LCT

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

6 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 6 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 9 x 47 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-0111