Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO914764 STZ0,2(*/*) TRASFORMATORE MONOF 200 VA - 914764

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO914764 STZ0,2(*/*) TRASFORMATORE MONOF 200 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 50...950 V

  • Sekundärspannung 1 - 12...1000 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 200 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075808563

Artikelnummer

EAO914764

Herstellernummer

914764

Hersteller

EAO

Primärspannung 1:

50...950 V

Sekundärspannung 1:

12...1000 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

200 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

50...950 V

Sekundärspannung 2:

12...1000 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 10:

0...0 V

Primärspannung 3:

50...950 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

50...950 V

Breite:

106 mm

Primärspannung 5:

50...950 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 3:

12...1000 V

Tiefe:

83 mm

Primärspannung 6:

50...950 V

Höhe:

112 mm

Primärspannung 7:

0...0 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Sekundärspannung 4:

12...1000 V

Sekundärspannung 5:

12...1000 V

Sekundärspannung 6:

12...1000 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

6.6 %

Steuertransformator gebaut nach IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 1 und Teil 2-2+6+4, UL 506, CSA 22.2 No.66,ÖVE, Anzapfungen +- 5%, Schutzart IP00, 100% ED. Verwendbar als Sicherheits- oder Trenntransformator Nenneingangsspannung wählbar von 50-950V +- 5%, Nennausgangsspannung wählbar von 12-1000V (*/*) = Platzhalter für Nenneingangsspannung /Nennausgangsspannnung