Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO9701-1006-00P DG1-326D6FB-C21C INV 1,1/1,5 KW, 6,6/7,8 - 9701-1006-00P

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO9701-1006-00P DG1-326D6FB-C21C INV 1,1/1,5 KW, 6,6/7,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 208...240 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 6.6 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 1.5 kW

  • Schutzart (IP) - IP21

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081734023

Artikelnummer

EAO9701-1006-00P

Herstellernummer

9701-1006-00P

Hersteller

EAO

Netzspannung:

208...240 V

Max. Ausgangsfrequenz:

400 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

6.6 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.5 kW

Schutzart (IP):

IP21

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.1 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

10 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

200.9 mm

Höhe:

327 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

153 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Convertitore di frequenza, Rilevatore tipo: DG1, Tensione nominale d'impiego: Ue = 230 V AC, trifase, 240 V AC, trifase, Tensione di uscita a Ue: U2 = 230 V AC, trifase, 240 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN = 208 (-15%) - 240 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: Ie = 6.6 A, Nota: Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 1 - 12 kHz ed una temperatura ambiente di +50°C per 150% sovraccarico e +40 °C per 110% sovraccarico, Corrente nominale d'impiego per 110 % sovraccarico: Ie = 7.8 A, Nota: Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, Potenza motore assegnata Nota: per normali motori asincroni in corrente trifase a quattro poli a ventilazione interna ed esterna con 1500 min-1 a 50 Hz o 1800 min-1 a 60 Hz, Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, a 230 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 1.5 kW, 110 % sovraccarico: P = 1.5 kW, 150 % sovraccarico: IM = 6.3 A, 110 % sovraccarico: IM = 6.3 A, Potenza motore assegnata Nota: a 230 V, 60 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 1.5 HP, 110 % sovraccarico: P = 2 HP, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: IM = 6 A, 110 % sovraccarico: IM = 6.8 A, Grado di protezione: IP21/NEMA1, Interfacce/bus di campo (incorporate): Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, Ethernet IP, Collegamento bus di campo (opzionale): Profibus, CAN, DeviceNet, rispetto a ProfiNet, SmartWire-DT, Equipaggiamento: Filtro soppressore radiodisturbi, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, Display grafico a più righe, Chopper frenatura, Induttanza circuito intermedio, Grandezza: FS1, Collegamento a SmartWire-DT: con modulo SmartWire-DT DXG-NET-SWD, Conformità alle norme: Requisiti generali: IEC/EN 61800-2, Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3, Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5