EATON MANIFACTURING - EAO9E20KIXL EATON 9E 20000I XL - 9E20KIXL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 16000 W
Ausgangsscheinleistung - 20000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172067722
Artikelnummer
EAO9E20KIXL
Herstellernummer
9E20KIXL
Hersteller
EAO
Ausgangswirkleistung:
16000 W
Ausgangsscheinleistung:
20000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Eingangsspannung:
110...276 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
350 mm
Tiefe:
706 mm
Höhe:
815.5 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
47.78 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.8
Primärfrequenz:
45...66 Hz
Gesamteffizienz:
93 %
Effizienz im Eco-Modus:
97 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


