Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO9E6KI EATON 9E 6000I - 9E6KI

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO9E6KI EATON 9E 6000I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 4800 W

  • Ausgangsscheinleistung - 6000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 10 min

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078386174

Artikelnummer

EAO9E6KI

Herstellernummer

9E6KI

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

4800 W

Ausgangsscheinleistung:

6000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

10 min

Eingangsanschluss:

Festanschluss

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

110...276 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

262.4 mm

Tiefe:

612.9 mm

Höhe:

708.5 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

68 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Primärfrequenz:

45...66 Hz

Gesamteffizienz:

91 %

Effizienz im Eco-Modus:

96 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

L'UPS Eaton 9E offre una protezione dell'alimentazione a doppia conversione online ad un prezzo conveniente in una struttura compatta, ma robusta. Questo UPS costituisce la scelta ideale per le applicazioni industriali, mediche e informatiche (IT) e nel settore delle telecomunicazioni.