EATON MANIFACTURING - EAO9PX3000IRT3U EATON 9PX 3000I RT3U - 9PX3000IRT3U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 3000 W
Ausgangsscheinleistung - 3000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 9.5 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172081391
Artikelnummer
EAO9PX3000IRT3U
Herstellernummer
9PX3000IRT3U
Hersteller
EAO
Ausgangswirkleistung:
3000 W
Ausgangsscheinleistung:
3000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
9.5 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
2
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Eingangsspannung:
100...276 V
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
200...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
440 mm
Tiefe:
485 mm
Höhe:
130 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
27.41 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Gesamteffizienz:
94 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


