EATON MANIFACTURING - EAO9PX6KIRTN EATON 9PX 6000I RT3U NETPACK - 9PX6KIRTN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 5400 W
Ausgangsscheinleistung - 6000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 8.5 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172040190
Artikelnummer
EAO9PX6KIRTN
Herstellernummer
9PX6KIRTN
Hersteller
EAO
Ausgangswirkleistung:
5400 W
Ausgangsscheinleistung:
6000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
8.5 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
2
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Eingangsspannung:
100...276 V
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
200...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
440 mm
Tiefe:
685 mm
Höhe:
130 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
48 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Gesamteffizienz:
94 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


