Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO9PXM10KIRTN EATON 9PX 10KI 5KI REDUNDANT RT9U NETPAC - 9PXM10KIRTN

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO9PXM10KIRTN EATON 9PX 10KI 5KI REDUNDANT RT9U NETPAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 9000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 10000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 11 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172045317

Artikelnummer

EAO9PXM10KIRTN

Herstellernummer

9PXM10KIRTN

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

9000 W

Ausgangsscheinleistung:

10000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

11 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

4

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

100...276 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

685 mm

Höhe:

390 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

106 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton 9PX 10Ki 5Ki Redundant RT9U Netpack