Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO9SX8KI EATON 9SX 8000I - 9SX8KI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 7200 W

  • Ausgangsscheinleistung - 8000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 12 min

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172040206

Artikelnummer

EAO9SX8KI

Herstellernummer

9SX8KI

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

7200 W

Ausgangsscheinleistung:

8000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

12 min

Eingangsanschluss:

Festanschluss

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

100...276 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200...250 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

260 mm

Tiefe:

700 mm

Höhe:

440 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

77 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Gesamteffizienz:

95 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

L'UPS Eaton 9SX offre alta disponibilità, flessibilità e protezione avanzata nel settore delle infrastrutture, industria, sanità, IT, rete, storage e telecomunicazioni. Fornisce protezione a doppia conversione online in un versatile formato Rack/torre con efficienza fino al 95%.