Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOCH141DNU CH141DNU - CH141DNU

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOCH141DNU CH141DNU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590496643

Artikelnummer

EAOCH141DNU

Herstellernummer

CH141DNU

Hersteller

EAO

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

51.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 1P + neutro, IEC, sostituito da CH141BN, Fusibili C14G, Fusibili C14M, IEC 60269-1